{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Messbereich | 50 N | |
| Auflösung | 0,01 N | |
| Fehlergrenze | ±0,2 Maximalwert (±1 digit) % | |
| IP-Schutzart | IP 40 | |
| Energieversorgung | Akkubetrieben | |
| Anzahl enthaltener Akkus | 1 | |
| Akkuart | Lithium-Ion | |
| Messtechnik | digital | |
| Anschlussgewinde | M6 | |
| Länge | 150 mm | |
| Breite | 82 mm | |
| Höhe | 29 mm | |
| Produktart | Kraftmessgerät |
| Artikelnummer | 568091 | |
| Katalognummer | 478983 | |
| EAN / GTIN | 4260244680543 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | PPT GmbH & Co. KG, Basler Straße 65, 79100 FREIBURG, Deutschland, www.alluris.de |