{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Spann-⌀ D1 | 14 mm | |
| Aufnahme | SK 40 A = 130 | |
| Norm | DIN 6359 | |
| Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
| Form | ADB | |
| Kühlkanalbohrung | verschließbar | |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
| Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
| Zerspanungsstrategie | HPC | |
| Auskraglänge A-Maß | 130 mm | |
| Außen-⌀ D | 44 mm | |
| Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 12 | |
| Produktart | Flächenspannfutter |
| Artikelnummer | 567609 | |
| Katalognummer | 300271 | |
| EAN / GTIN | 4045197645944 | |
| Herstellernummer | 300271 14 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |