HiPer Drill Schneideinsatz h7, HB7630, ⌀ D: 18,3mm

Artikel-Nr.: 565997 Katalog-Nr.: 231650
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 120.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schneidstoff: HM
  • Spitzenwinkel: 135
  • Semi-Standard: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtungstechnologie CVD
Serie HiPer-Drill
⌀ D 18,3 mm
Sorte HB7630
Schneidstoff HM
Spitzenwinkel 135 Grad
für Grundelement Größe 18 mm
Vorschub f in INOX > 900 N/mm2 0,2 mm/U
Semi-Standard ja
Anzahl Schneiden Z 2
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Produktart Schneideinsatz zum Bohren

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 565997
Katalognummer 231650
EAN / GTIN 4045197662156
Herstellernummer 231650 18,3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
200
Alu (kurzspanend)
N
200
Alu > 10% Si
N
150
INOX < 900 N/mm²
M
65
INOX > 900 N/mm²
M
55
Ti > 850 N/mm²
S
30
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Prismatisch geschliffener Schneideinsatz für genaue Positionierung und stabilen Sitz.
Rundlaufgenauigkeit im montierten Zustand ≤ 20 µm. Für Bohrungen bis Genauigkeit IT9.

Hinweis:

Schnittdaten gelten für Grundelement 5×D.
Pilotbohrungen ausschließlich mit Schneideinsatz des gleichen Typs setzen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb