Bit für Sechskant, lang, 1/4 Zoll E 6,3 Hex-Plus-Profil mit Bohrung, Sechskant: 5mm

Artikel-Nr.: 564601 Katalog-Nr.: 674244
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 15.65

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF 16.92 / 1 Stück
  • ab 5 Stück
    CHF 14.05 / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 840/4 Z Hex-Plus BO
Sechskant 5 mm
ganze Länge 89 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher mit Bohrung
Bit-Sechskantschaft E 6,3
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 564601
Katalognummer 674244
EAN / GTIN 4013288094339
Herstellernummer 05059644001
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Sechskantprofil mit Bohrung für Innensechskantschrauben mit Sicherungsstift.
Zur Aufnahme in Handhaltern bzw. Maschinen mit entsprechender 6-kant-Aufnahme bzw. zur Aufnahme in Kupplungsschäften Nr. 675000675050.

Verwendung:

Für Innensechskantschrauben DIN 7426.

Norm:

DIN ISO 1173

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Sonderlegierung, zähhart.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb