{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | edding 400 | |
| maximale Strichstärke | 1 mm | |
| Schreibfarbe | grün | |
| schnelltrocknend | ja | |
| wasserfest | ja | |
| nachfüllbar | ja | |
| Produktart | Permanentmarker |
| Artikelnummer | 564229 | |
| Katalognummer | 085140 | |
| EAN / GTIN | 4004764315802 | |
| Herstellernummer | 4-400-004 GRÜN | |
| Hersteller/verantwortliche Person | edding Vertrieb GmbH, An der Feldmark 9B, 31515 WUNSTORF, Deutschland, www.edding.com |