Permanentmarker, Schriftfarbe: GR

Artikel-Nr.: 564225 Katalog-Nr.: 085133
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 2.60
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
66 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schriftfarbe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung edding 3300
maximale Strichstärke 5 mm
minimale Strichstärke 1 mm
Schreibfarbe grün
schnelltrocknend ja
wasserfest ja
nachfüllbar ja
Produktart Permanentmarker

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 564225
Katalognummer 085133
EAN / GTIN 4004764010226
Herstellernummer 4-3300-004 GRÜN
Hersteller/verantwortliche Person edding Vertrieb GmbH, An der Feldmark 9B, 31515 WUNSTORF, Deutschland, www.edding.com

Beschreibung

Ausführung:

edding 3300, Keilspitze, Strichstärke ca. 1 − 5 mm. Schaft aus 100 % recyceltem Aluminium (Post-Consumer-Recyclingmaterial).

Verwendung:

Zum Beschriften von fast allen Materialien, auch Metall, Glas, Kunststoff.