Wasserpumpenzange Cobra® QuickSet atramentiert mit Schnelleinstellung, ganze Länge: 250mm

Artikel-Nr.: 564057 Katalog-Nr.: 705850
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 31.00
auf Anfrage
Sofort lieferbar
206 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Cobra QuickSet
ganze Länge 250 mm
Oberfläche schwarz atramentiert, Kopf poliert
Spannweite für Sechskant 46 mm
Spannweite für Rohre 2 Zoll
Anzahl Rasten Feineinstellung 25
Norm DIN ISO 8976
Griff mit Kunststoff überzogen
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
funkenfrei nein
Schnellverstellung ja
Selbstklemmung ja
Klemmschutz ja
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 564057
Katalognummer 705850
EAN / GTIN 4003773072775
Herstellernummer 87 21 250
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Ausführung:

Mit Rasten-Feinverstellmöglichkeit durch Druck auf einen gefederten Knopf.

Norm:

DIN ISO 8976

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Elektrostahl, gesenkgeschmiedet.

Sonderzubehör:

Schonbacken Nr. 705805 Gr. 180-300.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb