Fächerschleifer Vlies wellenförmig, mittel, Kopf-⌀×Kopfbreite: 100X50mm

Artikel-Nr.: 563662 Katalog-Nr.: 554976
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF 34.55 / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    CHF 28.80 / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kopf-⌀×Kopfbreite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schleifmittelkurzzeichen: A

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittelkurzzeichen A
Körnungsvergleich 180
Feinheitsgrad mittel
Kopf-⌀ 100 mm
Kopfbreite 50 mm
Schaft-⌀ 6 mm
empfohlene Drehzahl 3.000 min-1
maximale Drehzahl 6.000 min-1
Produktart Fächerschleifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 563662
Katalognummer 554976
EAN / GTIN 4045197678867
Herstellernummer 554976 100X50
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Lacke
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Sinusförmig gelegtes Schleifvlies ohne geschnittene Kanten. Schaft-⌀ 6 mm.

Verwendung:

Zum ansatzfreien Mattieren und Polieren.