Nass- und Trockensauger AERO, Herstellerbezeichnung: 21-01

Artikel-Nr.: 561626 Katalog-Nr.: 078540
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 278.61
inkl. vRG CHF 3.11
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Herstellerbezeichnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung AERO 21-01 PC
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 1.250 W
Behältervolumen 20 l
Länge 375 mm
Breite 385 mm
Höhe 505 mm
Saugschlauch-Länge 2,5 m
Schlauch-⌀ 32 mm
Kabellänge 5 m
Anzahl Turbinen 1
Luftvolumenstrom 60 l/s
Ausblasfunktion ja
Vakuum 210 mbar
Abscheidegrad 99,9 %
Arbeitsgeräusch 64 dB(A)
Filterabreinigung Push & Clean System
Gewicht 7,5 kg
Filtersystem PET Filterelement
Besonderheit Kompakt
Produktart Nass- und Trockensauger

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 561626
Katalognummer 078540
EAN / GTIN 5711145190338
Herstellernummer 107406600
Hersteller/verantwortliche Person Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 BELLENBERG, Deutschland, www.nilfisk-alto.de

Beschreibung

Ausführung:

Kompakter Allessauger mit Push & Clean Filterabreinigungssystem.

Lieferumfang:

Inklusive Saugschlauch, gebogenes Handrohr, Nassfilter und auswaschbarem Filterelement (PET).

Hinweis:

Weitere Sicherheitssauger für jede Gefahrenklasse (gesundheitsgefährdende oder explosionsfähige Stäube) sind auf Anfrage lieferbar (Klasse L, M, H).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb