{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Norm | ISO 13385 | |
| Messbereich | 0 mm - 200 mm | |
| Ablesung | 0,01 mm | |
| Ablesung | 0,0005 Zoll | |
| Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
| Messabweichung E MPE | ±0,03 mm | |
| Tiefenmaß vorhanden | ja | |
| Tiefenmaß | eckig 3,7×1,3 | |
| Schnittstelle | USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle; TESA Link Connector TLC | |
| IP-Schutzart | IP 67 | |
| Antriebsrolle | ja | |
| Schnabellänge | 50 mm | |
| Ziffernhöhe LCD-Display | 11 mm | |
| Messwertsicherung | einmalige Einstellung des Nullpunkts | |
| Stand-by-Schaltung | ja | |
| Auto-Abschaltung | ja | |
| Betriebsdauer | 12000 h | |
| Messtechnik | digital | |
| Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
| alle Teile | gehärtet | |
| Verpackung | stabile Box | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
| Batterietyp | Knopfzelle | |
| Internationale Baugröße | CR2032 | |
| Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | |
| Produktart | Universal-Messschieber |
| Artikelnummer | 559237 | |
| Katalognummer | 412786 | |
| EAN / GTIN | 7630041106312 | |
| Herstellernummer | 00530322 |