{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Norm | Werksnorm | |
| Messbereich | 40 mm - 90 mm | |
| Ablesung | 0,05 mm | |
| Fehlergrenze | 0,05 mm | |
| IP-Schutzart | IP 65 | |
| HM-Tastkugel-⌀ | 2 mm | |
| minimale Nutbreite | 3,3 mm | |
| maximale Nuttiefe | 8 mm | |
| maximale Tastarmlänge L (Messtiefe) | 192 mm | |
| Messtechnik | analog | |
| Messuhr-⌀ | 66 mm | |
| Produktart | Innen-Schnelltaster |
| Artikelnummer | 539330 | |
| Katalognummer | 438953 | |
| EAN / GTIN | 2050001743145 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Kroeplin GmbH, Gartenstraße 50, 36381 SCHLÜCHTERN, Deutschland, www.kroeplin.com |