Flachschaber mit Hartmetallplatte, Klingenbreite: 20mm

Artikel-Nr.: 535930 Katalog-Nr.: 837520
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 63.40
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Klingenbreite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Größe der Hartmetallplatte 20×25×2 mm
Klingenbreite 20 mm
ganze Länge 420 mm
Anzahl Schneiden Z 4
Ausführung Griff Holzheft lackiert
Werkstoff Griff Holz
Werkstoff Klinge HM
Produktart Schaber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 535930
Katalognummer 837520
EAN / GTIN 4049002021077
Herstellernummer 465 020 0
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Ausführung:

Kräftiger Flachstahl mit Spann-Mechanismus und auswechselbarer, vierschneidiger Hartmetall-Schaberplatte. Die Hartmetallplatte ist einsatzfertig geschliffen, hat 4 Schneiden und kann gewendet werden.

Hinweis:

Schaberplatten Nr. 837600 passen auch für Elektro-Handschaber.