Korrosionsschutzöl, Inhalt: 200ml

Artikel-Nr.: 534814 Katalog-Nr.: 083047
Preis pro 1 Stück (CHF 7.74 / 100 Milliliter)
Netto: CHF 14.32
inkl. VOC CHF 0.22

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF 15.48 / 1 Stück
    (CHF 7.74 / 100 Milliliter)
  • ab 12 Stück
    CHF 12.94 / 1 Stück
    (CHF 6.47 / 100 Milliliter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS02: Flamme

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Spraydose
Sprühkopf Standard
Inhalt 0,2 l
Farbe hellgelb
Siedepunkt -48 °C
Flammpunkt -104 °C
Wasserlöslichkeit unlöslich
Oxidierende Eigenschaften nein
Kinematische Viskosität 18 mm2/s
Lagertemperatur 15 °C - 50 °C
Gefahrstoffkennzeichnung GHS02: Flamme
Produktart Korrosionsschutz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 534814
Katalognummer 083047
EAN / GTIN 4017777252606
Herstellernummer 25260
Hersteller/verantwortliche Person BALLISTOL GmbH, Ballistolweg 1, 84168 AHAM, Deutschland, www.ballistol.de

Beschreibung

Verwendung:

Pflegt und schützt Metalle aller Art vor Korrosion, verklebt und verharzt nicht.

Hinweis:

Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb