Selbstspannendes Hochleistungs-Bohrfutter mit MK-Schaft, MK-Schaft: 2

Artikel-Nr.: 524133 Katalog-Nr.: 341125
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 264.50
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

MK-Schaft Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Morsekegel Schaft 2
Spannbereich 3 mm - 16 mm
Außen-⌀ 56 mm
L1 geöffnet 89 mm
L1 geschlossen 102,5 mm
Produktart Bohrfutter schlüssellos

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 524133
Katalognummer 341125
EAN / GTIN 4250261511050
Herstellernummer 100 0160 MK2 0
Hersteller/verantwortliche Person Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 WERNAU (NECKAR), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Bohrfutter und MK-Schaft bilden eine Einheit.
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit, optimale Stabilität.
  • Einfacher und schneller Wechsel durch kurze Ausführung, vorteilhaft für kleine Arbeitsbereiche.

Hinweis:

Selbstspanneffekt wirkt nur bei Rechtslauf.