{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Hieb | 2 | |
| Form | F | |
| Formbeschreibung | rund | |
| Feilflächen | allseitig gehauen | |
| Durchmesser | 9,2 mm | |
| Länge ohne Angel | 250 mm | |
| inkl. Feilenheft | nein | |
| Norm | DIN 7261 | |
| Produktart | Werkstattfeile |
| Artikelnummer | 521739 | |
| Katalognummer | 514210 | |
| EAN / GTIN | 4045197571694 | |
| Herstellernummer | 514210 250 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |