{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Länge Seilauszug | 2 m | |
| Traglast | 1 kg - 2,5 kg | |
| maximale Anhängelast | 2,5 kg | |
| Gewicht | 2 kg | |
| Produktart | Federzug / Balancer |
| Artikelnummer | 521559 | |
| Katalognummer | 079298 | |
| EAN / GTIN | 0015451591441 | |
| Herstellernummer | 8941099200 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 MAINTAL, Deutschland, www.desouttertools.com |