• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Line Light Arbeitslicht, Typ: 1200

Artikel-Nr.: 518584 Katalog-Nr.: 081340
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 218.68
inkl. vRG CHF 0.18
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • IP-Schutzart: IP 67

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 67
ATEX-Zone keine
Nennspannung 230 V
Abstrahlwinkel 75 Grad
Lichtleistung 13 W
Lichtstrom 900 lm
Energieversorgung Netzbetrieben
Leuchtmittel austauschbar nein
Anzahl LEDs 156
Gesamtlänge 1.200 mm
Kopf-⌀ 25 mm
Produktart Tischleuchte / Arbeitsplatzleuchte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 518584
Katalognummer 081340
EAN / GTIN 5708997000571
Herstellernummer 03.5222
Hersteller/verantwortliche Person SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Dänemark, www.scangrip.com

Beschreibung

Ausführung:

Das Line Light Arbeitslicht ist aus einem extrudierten Acrylprofil mit eingearbeiteter Linse (Abstrahlwinkel 75°) und dadurch äußerst robust und stoßfest. Sie ist somit für den Einsatz unter härtesten Bedingungen konzipiert und liefert zuverlässig starkes und konzentriertes Licht in jedem Arbeitsraum. Mit Akku für den mobilen Einsatz mit zusätzlicher stirnseitiger Taschenlampe (150 Lumen).
Mit 24 V DC-Eingang zum direkten Anschluss an die Maschine oder über Transformator Nr. 081342 an die 230 V Netzspannung.
Die Lampe lässt sich in der Halterung drehen und blendfrei einstellen.

Funktion:

IP20: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ < 12 mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.
IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Verwendung:

Zur Installation am Arbeitsplatz oder im Fahrzeug.

Lieferumfang:

Arbeitslicht, 2 Clips und Fittings, Endstücke, Kabeleinführung / Spanner, 2Verbindungsmuffen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb