Schleifband Keramikkorn XK870F, 40×760 mm, Körnung: 120

Artikel-Nr.: 517628 Katalog-Nr.: 558408
Preis pro 1 Stück (CHF 6.19 / 1 Meter)
Netto: CHF 4.35

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF 4.70 / 1 Stück
    (CHF 6.19 / 1 Meter)
  • ab 20 Stück
    CHF 3.95 / 1 Stück
    (CHF 5.19 / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie XK870F
Schleifmittel Keramikkorn
Schleifmittelkurzzeichen Keramik
Körnung 120
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Schleifband Breite 40 mm
Schleifband Länge 760 mm
Produktart Schleifband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 517628
Katalognummer 558408
EAN / GTIN 4018875385722
Herstellernummer 716563
Hersteller/verantwortliche Person VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
35
Stahl < 900 N/mm²
 
32
Stahl < 1400 N/mm²
 
20
Stahl < 55 HRC
 
32
Stahl < 60 HRC
 
25
Stahl < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Schleifband XK870 mit selbstschärfendem Keramikkorn (CER) für sehr hohe Schleifleistung und Standzeit. Die schleifaktive Zusatzschicht (TOP Size) sorgt für einen kühlen Schliff und erhöht die Zerspanungsleistung.
F-Gewebe (flexibel) für Konturenschliff mit Rohrbandschleifern.

Verwendung:

Zur Bearbeitung aller Stähle, besonders geeignet für schwer zu bearbeitende Materialien wie Edelstahl, Nickellegierungen, Chrom, Titan, Aluminium.

Hinweis:

Weitere Körnungen, Qualitäten und Abmessungen sind entsprechend den Mindestmengen des Herstellers auf Anfrage lieferbar. Ohne Bestellvorgabe erfolgt die Lieferung mit Standardbandverbindung. Schleifbänder für Satiniermaschinen finden Sie unter Nr. 568526ff.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb