Schleifband Zirkonkorund (ZA) ZK713T, 40×760 mm, Körnung: 40

Artikel-Nr.: 517622 Katalog-Nr.: 558304
Preis pro 1 Stück (CHF 3.77 / 1 Meter)
Netto: CHF 2.65

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF 2.86 / 1 Stück
    (CHF 3.77 / 1 Meter)
  • ab 10 Stück
    CHF 2.38 / 1 Stück
    (CHF 3.13 / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schleifmittelkurzzeichen: ZA
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Zahnung ZK713T
Schleifmittelkurzzeichen ZA
Körnung 40
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Schleifband Breite 40 mm
Schleifband Länge 760 mm
Produktart Schleifband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 517622
Katalognummer 558304
EAN / GTIN 4018875327197
Herstellernummer 732719
Hersteller/verantwortliche Person VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
35
Stahl < 900 N/mm²
 
32
Stahl < 1400 N/mm²
 
20
Stahl < 55 HRC
 
32
Stahl < 60 HRC
 
25
Stahl < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
Holz
 
23
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungsschleifband mit Zirkonkorund (ZA) für hohen Abtrag. Die kontinuierliche Selbstschärfung ermöglicht im Vergleich zu Normalkorund eine längere Standzeit bei höherer Schnittleistung und gleichbleibender Oberflächengüte.
T-Gewebe (robust-flexibel) mit Spezialflexung zur Bearbeitung auch enger Radien auf handgeführten Maschinen.

Verwendung:

Zur Bearbeitung aller Stähle und Stahllegierungen, Gusseisen sowie NE-Metalle.

Hinweis:

Weitere Körnungen, Qualitäten und Abmessungen sind entsprechend den Mindestmengen des Herstellers auf Anfrage lieferbar. Ohne Bestellvorgabe erfolgt die Lieferung mit Standardbandverbindung. Schleifbänder für Satiniermaschinen finden Sie unter Nr. 568526ff.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb