PVC-Klebeband, Farbe: BLUE

Artikel-Nr.: 515948 Katalog-Nr.: 083636
Preis pro 1 Stück (CHF 0.28 / 1 Meter)
Netto: CHF 8.45
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 764i
Klebebandart einseitig
Trägermaterial PVC-Folie
Klebmasse Naturkautschuk
Klebkraft auf Stahl 0,21 N/mm
Dehnungsfähigkeit 180 %
Zugfestigkeit 2,28 N/mm
Besonderheit abriebbeständig; anschmiegsam; korrosionsbeständig; feuchtigkeitsbeständig
Anwendung Bündeln; Markieren; Verschließen
temperaturbeständig bis 29 °C
Liner vorhanden nein
Lagertemperatur 20 °C - 23 °C
Lager Luftfeuchtigkeit 50 % - 60 %
Haltbarkeit ab Herstelldatum 12 Monat
Farbe blau
Länge 33 m
Breite 50 mm
Stärke 0,125 mm
Produktart Klebeband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 515948
Katalognummer 083636
EAN / GTIN 2050001712318
Herstellernummer 7000048921
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Das 3M™ 764i kann für nicht-kritische Einsatzbereiche verwendet werden wie zum Beispiel für Farbmarkierungen und Bündelungen. Es ist korrosionsbeständig, flexibel, abriebbeständig, anschmiegsam, einfach anzubringen und feuchtigkeitsbeständig.
Die 3M™ Farb- und Bodenmarkierungsbänder eignen sich optimal im Bereich der Gebäudewartung und zur Verbesserung der Sicherheit in Anlagen. Die spezielle Struktur der farbigen PVC-Klebebänder hält Kratzern, Abrieb, Verwitterung sowie den meisten Chemikalien stand. Einfach zu verarbeiten, sehr anschmiegsam auch auf unebenen Oberflächen.

Hinweis:

Die angegebene Mindesthaltbarkeit von 3M™ Produkten bezieht sich auf die Einhaltung der vorgegebenen Lagerungsrichtlinien.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb