Zylinderschrauben Innensechskant ohne Schaft ISO 4762-rostfrei A4-80 M14x40mm

Artikel-Nr.: 512347 Katalog-Nr.: 3395
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 184.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 50 Stück
  • Bestellschritt: 50 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 40 mm
d1 M14
Norm ISO 4762
Schaft ohne Schaft
b 40 mm
Werkstoff Rostfreier Stahl
Oberfläche blank
t 7 mm
Kopfform Zylinderkopf
s 12 mm
Gewindeart metrisches Regelgewinde
Norm DIN 912 (Norm zurückgezogen)
Festigkeitsklasse 80
Antrieb Innensechskant
d2 21 mm
k 14 mm
Sorte A4 (Rostfrei austenitisch)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 512347
Katalognummer 3395
EAN / GTIN 7610106027257
Herstellernummer 9121440040

Beschreibung

Hinweis:

Dimensionen mit Vollgewinde siehe prd_P_10644182