{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schleifverfahren | Flachschleifen | |
| Schleifmittel | Spezialkorund | |
| Schleifmittelkurzzeichen | A | |
| Spezifikation | SD78A80II8PVB3F | |
| Form | 1 | |
| Scheiben-⌀ D | 350 mm | |
| Scheibenbreite T | 40 mm | |
| Bohrungs-⌀ H | 127 mm | |
| Produktart | Flachschleifscheibe |
| Artikelnummer | 504548 | |
| Katalognummer | 591506 | |
| EAN / GTIN | 9003176644192 | |
| Herstellernummer | 664419 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de |