{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schleifverfahren | Flachschleifen | |
| Schleifmittelkurzzeichen | A | |
| Spezifikation | F13A46HH11PV | |
| Form | 7 | |
| Scheiben-⌀ D | 400 mm | |
| Scheibenbreite T | 80 mm | |
| Bohrungs-⌀ H | 127 mm | |
| Aussparungs-⌀ P | 190 mm | |
| Aussparungstiefe F 1 | 15 mm | |
| Aussparungstiefe G 2 | 15 mm | |
| Produktart | Flachschleifscheibe |
| Artikelnummer | 504540 | |
| Katalognummer | 590670 | |
| EAN / GTIN | 9003176652784 | |
| Herstellernummer | 665278 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de |