Schleifband Normalkorund (A) KK711X, 75×533 mm, Körnung: 120

Artikel-Nr.: 504384 Katalog-Nr.: 558015
Preis pro 1 Stück (CHF 7.00 / 1 Meter)
Netto: CHF 3.45

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF 3.73 / 1 Stück
    (CHF 7.00 / 1 Meter)
  • ab 10 Stück
    CHF 3.08 / 1 Stück
    (CHF 5.78 / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
136 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie KK711X
Schleifmittelkurzzeichen A
Körnung 120
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Schleifband Breite 75 mm
Schleifband Länge 533 mm
Produktart Schleifband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 504384
Katalognummer 558015
EAN / GTIN 4018875382660
Herstellernummer 738266
Hersteller/verantwortliche Person VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
35
Stahl < 900 N/mm²
 
32
Stahl < 1400 N/mm²
 
20
Stahl < 55 HRC
 
32
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Kunststoff, GFK
 
10
Holz
 
23
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Universalschleifband mit Normalkorund (A) bestreut. Die Schleifmittelunterlage ist optimal auf Körnung und Schleifbandart ausgelegt.
Robustes X-Gewebe für hohen Materialabtrag auf stationären Schleifmaschinen.

Verwendung:

Universell einsetzbar auf allen gängigen Materialien: Stahl, NE-Metalle, Guss, Aluminium-Legierungen, Holz.

Hinweis:

Weitere Körnungen, Qualitäten und Abmessungen sind entsprechend den Mindestmengen des Herstellers auf Anfrage lieferbar. Ohne Bestellvorgabe erfolgt die Lieferung mit Standardbandverbindung. Schleifbänder für Satiniermaschinen finden Sie unter Nr. 568526ff.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb