Messschieber, Messbereich: 150mm

Artikel-Nr.: 502179 Katalog-Nr.: 410100
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • CHF 9.10 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen
auf Anfrage
Sofort lieferbar
74 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Norm: ISO 13385
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Tiefenmaß: eckig 3,7×1,3
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX
  • alle Teile: gehärtet

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Norm ISO 13385
Messbereich 0 mm - 150 mm
Ablesung 5 mm
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Teilung 1/20 mm
Teilung 1/128 Zoll
Messabweichung E MPE ±0,05 mm
Tiefenmaß vorhanden ja
Tiefenmaß eckig 3,7×1,3
Feststellung Feststellschraube oben
Schnabellänge 40 mm
Messtechnik analog
Werkstoff Edelstahl, INOX
alle Teile gehärtet
Verpackung Etui
Produktart Universal-Messschieber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 502179
Katalognummer 410100
EAN / GTIN 4045197502506
Herstellernummer 410100 150
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Bessere Ablesung durch farblich abgesetzte Skala.

Sonderzubehör:

Gewindetabelle Nr. 412180 für Messschieber-Rückseite.