Pfostenaufsatz 4-kt Edelstahl gerade 35x35 mm

Artikel-Nr.: 494975 Katalog-Nr.: MB-66
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 72.00
auf Anfrage
Sofort lieferbar
54 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dimension Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Grösse 35x35mm
Werkstoff Edelstahl
Typ gerade
Länge 68 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 494975
Katalognummer MB-66
EAN / GTIN 7610508848986
Herstellernummer 02-435-2

Beschreibung

Beschreibung:

für Rohrwandung 2 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb