BIG-X Aluminium-Wasserwaage 300mm

Artikel-Nr.: 494828 Katalog-Nr.: Z467430
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 29.60
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie BIGX
Länge 300 mm
Produktart 2 Libellen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 494828
Katalognummer Z467430
EAN / GTIN 9002719018094
Herstellernummer 01370301

Beschreibung

Ausführung:

  • Alu-Rohrprofil rot pulverbeschichtet
  • Profilgewicht ca. 630 g/lfm
  • Dimension ca. 51 x 25 mm
  • 1 Waagrechtlibelle
  • 1 Senkrechtlibelle BigX
  • zusätzliche Senkrechtlibelle bei BigX3.

Vorteil:

Durch neuartige zweifarbige "Focus" Libelle 4x höherer Kontrast, somit 25% schneller, 25% präziser,45% besser ablesbar.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb