Innen-Feinmessgeräte-Satz mit Messuhr, Messbereich: 18-150mm

Artikel-Nr.: 483682 Katalog-Nr.: 435207
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 639.00

  • CHF 6.70 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 9.84 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen

  • CHF 34.59 /Stk.
  • CHF 196.74 /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Norm: Werksnorm
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Messbereich 18 mm - 150 mm
Wiederholpräzision ohne Messuhr 0,5 µm
Messtiefe 100 mm - 150 mm
Anzahl Feinmessgeräte 3
Anzahl Messbolzen 26
Anzahl Messscheiben 4
Verpackung stabile Box
Produktart 2-Punkt-Innen-Feinmessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 483682
Katalognummer 435207
EAN / GTIN 4946368855523
Herstellernummer 511-921-20
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Ausführung:

Selbstzentrierendes Innen-Messgerät mit Dreipunktauflage. Gerätehalter und Messuhr mattverchromt. Messuhr durch Kunststoffgehäuse stoßgeschützt. Gerätehalter durch Handschutz temperaturstabilisiert. Durch verschieden lange, auswechselbare Messbolzen und Zwischenringe wird das Messgerät auf den Bohrungs-⌀ eingestellt.
Messbolzen mit HM-Tastkugel.

Verwendung:

Vergleichsmessgerät zur Kontrolle von Bohrungen auf ⌀-Genauigkeit, Zylindrizität und Rundheit.

Lieferumfang:

Inklusive Messuhr Nr.432051 Gr.10/58 mit 1/100-mm-Ablesung.
3 Innen-Messgeräte Nr. 435203, zusätzlich mit Messbolzen, Verlängerung und Messscheiben.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb