{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Gewinde-Schneidbereich | M3 − M12 | |
| Aufnahme | HSK-A 63 | |
| Aufnahme-Norm | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Längenausgleich Druck | 7,5 mm | |
| Längenausgleich Zug | 7,5 mm | |
| Außen-⌀ D | 41 mm | |
| Innen-⌀ D1 | 19 mm | |
| Auskraglänge A-Maß | 72 mm | |
| Produktart | Gewindeschneidfutter |
| Artikelnummer | 483570 | |
| Katalognummer | 334652 | |
| EAN / GTIN | 4045197488541 | |
| Herstellernummer | 334652 M3-12 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |