VHM-NC-Maschinen-Reibahle, TiAlN, Nenn-⌀ DC: 2,01mm

Artikel-Nr.: 481471 Katalog-Nr.: 164341
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 83.40
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-⌀ DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Toleranz: H7
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein
  • Schaft: DIN 6535 HA mit h6

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 2,01 mm
Beschichtung TiAlN
Toleranz H7
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Innenkühlung nein
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Verwendung bei Bohrungsart bei Durchgangsloch
Schneidenlänge Lc 12 mm
Auskraglänge L1 16 mm
Gesamtlänge L 50 mm
Anzahl Schneiden Z 4
Schaft-⌀ Ds 4 mm
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 0,1 mm/U
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert 0,05 mm - 0,1 mm
Schafttoleranz h6
Farbring grün
Produktart Reibahle

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 481471
Katalognummer 164341
EAN / GTIN 4045197464071
Herstellernummer 164341 2,01
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu
N
35
Alu (kurzspanend)
N
30
Alu > 10% Si
N
25
Stahl < 500 N/mm²
P
30
Stahl < 750 N/mm²
P
25
Stahl < 900 N/mm²
P
20
Stahl < 1100 N/mm²
P
15
Stahl < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
12
Ti > 850 N/mm²
S
10
GG(G)
K
10
CuZn
N
25
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

NC-gerechte Ausführung ähnlich DIN 8093 mit geradem Schaft-⌀ für die standardisierte Aufnahme speziell in Hydro-Dehn- oder Hochgenauigkeitsspannfuttern. Damit wird höchste Rundlaufgenauigkeit erreicht.
Toleranzangaben:
Größe 0,6 – 0,9: Herstellungs- bzw. Schneidentoleranz 0/+0,004 mm.
Größe 0,98 – 20: Reibahlen-Herstellungs- bzw. Schneidentoleranz nach DIN1420 für H7 Bohrungstoleranz.
Die Beschaffung von Sonderaufnahmen ist beim Verwenden der GARANT-NC-Reibahlen nicht mehr notwendig. Mit langen Schneiden und Linksspirale.

Verwendung:

Zum Reiben durchgehender Bohrungen, da die Späne in Schneidrichtung abgeführt werden. Anschnitt auch für Grundlöcher zu verwenden.

Hinweis:

Reibahlen wie Nr. 164340 und 164341 mit anderen Durchmessern und Passungen siehe Nr. 164344 und 164345.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb