Stahlmaßstab biegsam, schmal, rostfrei mattiert, Gesamtlänge: 150mm

Artikel-Nr.: 475783 Katalog-Nr.: 461796
Preis pro 1 Stück (CHF 18.02 / 1 Meter)
Netto: CHF 2.50

  • CHF 9.84 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 6.70 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen

  • CHF 43.89 /Stk.
  • CHF 108.64 /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
547 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gesamtlänge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Norm: EG II
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm EG II
Werkstoff Edelstahl, INOX
Länge 150 mm
Querschnitt Breite 13 mm
Querschnitt Stärke 0,5 mm
Produktart Lineal

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 475783
Katalognummer 461796
EAN / GTIN 4045197486486
Herstellernummer 461796 150
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus rostfreiem Federbandstahl. Saubere, elektrolytisch aufgebrachte, schwarze Teilstriche und Zahlen mit glatter Oberfläche. Gut ablesbar. Kanten zum Schutz vor Verletzungen abgerundet.
Ober- und Unterkante mit 1 mm-Teilung.