4120 Verpackungs-Klebeband BEIGE

Artikel-Nr.: 463544 Katalog-Nr.: 083672
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 4.65
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
149 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 4120
Klebebandart einseitig
Klebmasse Naturkautschuk
Klebkraft auf Stahl 0,2 N/mm
Dehnungsfähigkeit 75 %
Zugfestigkeit 4,3 N/mm
Besonderheit leises abrollen; handeinreißbar; bedruckbar
Anwendung Verpacken
Liner vorhanden nein
Mindesthaltbarkeit 12 Monat
Farbe beige
Länge 66 m
Breite 50 mm
Stärke 0,05 mm
Produktart Klebeband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 463544
Katalognummer 083672
EAN / GTIN 2000001175521
Herstellernummer 04120-00042-00

Beschreibung

Ausführung:

Universal-Verpackungsklebeband ist auf allen handelsüblichen Handabrollern verwendbar, leise abrollend.
Das tesapack® 4120 ist ein universal PVC-Verpackungsklebeband mit einer starken Naturkautschukklebmasse.
  • Gleichmäßig und leise abrollend
  • Sehr gut geeignet für die Verarbeitung mit allen gebräuchlichen Handabrollern

Hinweis:

Die angegebene Mindesthaltbarkeit von tesa® Produkten bezieht sich auf die Einhaltung der vorgegebenen Lagerungsrichtlinien.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb