Kraft-Seitenschneider, verchromt, mit Griffhüllen, ganze Länge: 200mm

Artikel-Nr.: 453137 Katalog-Nr.: 723040
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 29.50
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 200 mm
Schneidleistung weicher Draht bis ⌀ 4,2 mm
Schneidleistung harter Draht bis ⌀ 3 mm
Schneidleistung Pianodraht bis ⌀ 2,5 mm
Norm DIN ISO 5749
Griff Mehrkomponenten-Hülle mit griffiger Haptoprene®-Oberfläche
Herstellverfahren Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC)
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Hochleistungs Kraft-Seitenschneider nein
mit zuschaltbarer Öffnungsfeder nein
Produktart schneidende Zange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 453137
Katalognummer 723040
EAN / GTIN 4045197417008
Herstellernummer 723040 200
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Kräftiger Kopf mit zusätzlich induktiv gehärteten Schneiden (ca. 64 HRC). Aufgelegtes Gelenk. Hohe Schneidleistung durch optimales Übersetzungsverhältnis.
Zange verchromt, Griffe mit ergonomisch optimierten Mehrkomponenten-Hüllen, mit griffiger Haptoprene®-Oberfläche.

Verwendung:

Für alle Drähte (hohe Standzeit auch bei hartem Draht). Hochbelastbar für schwerste Dauerbeanspruchung.

Norm:

DIN ISO 5749

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb