Isolierband, 19 mm×25 m, Farbe: BLUE

Artikel-Nr.: 448456 Katalog-Nr.: 083654
Preis pro 1 Stück (CHF 0.09 / 1 Meter)
Netto: CHF 2.10

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF 2.27 / 1 Stück
    (CHF 0.09 / 1 Meter)
  • ab 10 Stück
    CHF 1.84 / 1 Stück
    (CHF 0.07 / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
153 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 3M® Temflex® 165
Klebebandart einseitig
Trägermaterial PVC-Folie
Klebkraft auf Stahl 0,2 N/mm
Dehnungsfähigkeit 200 %
Zugfestigkeit 2 N/mm
Anwendung Isolieren; Bündeln; Befestingen; Markieren; Kennzeichnen
temperaturbeständig bis 90 °C
Liner vorhanden nein
Lagertemperatur 20 °C - 23 °C
Lager Luftfeuchtigkeit 50 % - 60 %
Farbe blau
Länge 25 m
Breite 19 mm
Stärke 0,15 mm
Produktart Klebeband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 448456
Katalognummer 083654
EAN / GTIN 4054596615403
Herstellernummer 7100184811
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Das 3M™ Temflex® 165 ist ein universell einsetzbares, weiches PVC-Isolierband. Schwer entflammbar. Selbstverlöschend, gute Beständigkeit gegen Öl und Lösemittel.

Verwendung:

Zum Isolieren, Bündeln, Befestigen und farblichen Markieren.

Hinweis:

Die angegebene Mindesthaltbarkeit von 3M™ Produkten bezieht sich auf die Einhaltung der vorgegebenen Lagerungsrichtlinien.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb