Papierabdeckband-Set, Breite×Länge (mm×m): 25X50

Artikel-Nr.: 448445 Katalog-Nr.: 083645
Setpreis 12 Stück (CHF 0.06 / 1 Meter)
Netto: CHF 30.75
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
126 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Länge (mm×m) Setpreis 12 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung tesakrepp® 4329
Klebebandart einseitig
Trägermaterial Papier
Klebmasse Naturkautschuk
Klebkraft auf Stahl 0,28 N/mm
Dehnungsfähigkeit 10 %
Zugfestigkeit 0,33 N/mm
Besonderheit handeinreißbar; repulpierbar; beschriftbar
Anwendung Abdeckarbeiten
temperaturbeständig bis 70 °C
Liner vorhanden nein
Lagertemperatur 15 °C - 35 °C
Lager Luftfeuchtigkeit 50 % - 70 %
Farbe gelblich
Länge 50 m
Breite 25 mm
Stärke 0,13 mm
Anzahl Klebebänder 12
Produktart Klebeband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 448445
Katalognummer 083645
EAN / GTIN 4005801208460
Herstellernummer 04329-00002-01
Hersteller/verantwortliche Person tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 NORDERSTEDT, Deutschland, www.tesa.de

Beschreibung

Ausführung:

Das tesakrepp® 4329 ist ein schwach gekrepptes Papierabdeckband. Das Produkt ist dünn und flexibel, hat eine gute Nassschlifffestigkeit und eine gute Lack- und Füllerhaftung auf dem Klebebandträger. Des weitern ist es auch geeignet für allgemeine Abdeckarbeiten bei einer Temperaturbelastung von bis zu 70°C.

Hinweis:

Die angegebene Mindesthaltbarkeit von tesa® Produkten bezieht sich auf die Einhaltung der vorgegebenen Lagerungsrichtlinien.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb