Magnetheber flexibel, Magnet-Zugkraft: 2000g

Artikel-Nr.: 448393 Katalog-Nr.: 081670
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 18.75
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Magnet-Zugkraft (g) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ 15 mm
Gesamtlänge 520 mm
Magnet-⌀ 13 mm
Magnet-Haltekraft 20 N
Magnet-Zugkraft 2.000 g
Produktart Magnetheber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 448393
Katalognummer 081670
EAN / GTIN 4045197487131
Herstellernummer 081670 2000
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit Dauermagnet. Biegsamer, verchromter Schaft mit ergonomischem 2-Komponenten-Kunststoffgriff.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb