HM-Kreissägeblatt Drytec® ⌀ 355×25,4 mm für dünnwandiges Material, Anzahl Zähne: 60

Artikel-Nr.: 448322 Katalog-Nr.: 078237
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 203.50
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Zähne Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schneidstoff: HM

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HM
Blatt-⌀ D 355 mm
Bohrungs-⌀ 25,4 mm
passend für 078231 Gr. 9435
geeignet für Material für dünnwandiges Material
Anzahl Zähne 60
Zähnezahl optimiert für Materialstärke 4 − 5 mm, Gitter, Alu
Schnittbreite B 2,2 mm
Produktart Kreissägeblatt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 448322
Katalognummer 078237
EAN / GTIN 4260052460160
Herstellernummer 600590
Hersteller/verantwortliche Person JEPSON Power GmbH, Ernst-Abbe-Straße 5, 52249 ESCHWEILER, Deutschland, www.jepson.de

Beschreibung

Ausführung:

Hartmetallbestücktes Kreissägeblatt für präzise Schnitte.
  • Arbeitssicherheit: Dünnwandig, vibrationsarm, geräuschreduziert.
  • Sehr hohe Standzeiten.
  • Hohe Schnittqualitäten.
  • 5× Nachschärfen möglich.
  • Universell einsetzbar für Stahl, Kunststoffe, NE-Metalle (nicht Nr. 078236).

Hinweis:

Weitere Spezialsägeblätter z.B. für Aluminium, INOX sind auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb