3D-Kantentaster mit Leuchtanzeige kurz, Einspannschaft-⌀: 16mm

Artikel-Nr.: 431790 Katalog-Nr.: 359075
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 145.50
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Einspannschaft-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Einspannschaft-⌀ 16 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 A23
Tastkugel-⌀ 10 mm
Gesamtlänge 118 mm
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Produktart Taster

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 431790
Katalognummer 359075
EAN / GTIN 4045197383136
Herstellernummer 1031600
Hersteller/verantwortliche Person Tschorn GmbH Mess- und Spannmittel, Dieselstraße 8, 73660 URBACH, Deutschland, www.tschorn-gmbh.de

Beschreibung

Ausführung:

Federnd gelagerte Tastkugel schützt das Gerät vor Beschädigung, falls zu stark angefahren wird.
Funktionsteile gehärtet und geschliffen.
Antast-Genauigkeit ±0,01 mm.

Funktion:

Bei Kontakt von Tastkugel und metallischem Werkstück bringen Batterien die Lampe zum Leuchten = Erkennen des Bezugspunktes.

Verwendung:

  • Ausrichten von Werkstück-Bezugsflächen oder Kanten.
  • Bestimmen von Bohrungsmittelpunkten zentrisch zur Arbeitsspindel.

Beim Antasten in Z-Achse muss die Bezugslänge im Voreinstellgerät ermittelt und berücksichtigt werden.

Lieferumfang:

Inklusive Sonderbatterie Nr. 081560 A23.