• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schnellklebstoff 431 20

Artikel-Nr.: 425768 Katalog-Nr.: Z083622
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 39.85
auf Anfrage
Sofort lieferbar
53 Stück sofort lieferbar
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
Temperaturbereich 40 °C - 80 °C
Hersteller-ID 431
Gefahrstoffkennzeichnung GHS07 Achtung
Farbe Klebstoff transparent
Inhalt 20 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 425768
Katalognummer Z083622
EAN / GTIN 4100630293929
Herstellernummer 1920617

Beschreibung

Ausführung:

Sofortklebstoff. Mittlere Viskosität. Universeller Einsatz. Für saure Oberflächen, z.B. bei chromatierten oder galvanisierten Teilen.
  • Handfestigkeit: 5 - 10 Sek.
  • Farbe: Farblos, transparent.
  • Viskosität in mPa·s: 1000.
  • Einsatztemperaturbereich: -40° C bis +80° C.

Verwendung:

Geeignet für Kunststoffe. Geeignet für Polyolefine nur in Verbindung mit Primer Loctite 770 oder Loctite 7239. Geeignet für Gummi. Geeignet für Metalle. Gut geeignet für poröse und/oder saure Oberflächen wie Holz, Papier, Leder, Kork und Textilien.