Rollbandmaß mit Magneten, Bandlänge: 5m

Artikel-Nr.: 417150 Katalog-Nr.: 462012
Preis pro 1 Stück (CHF 1.61 / 1 Meter)
Netto: CHF 7.45

  • CHF 9.84 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 6.70 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen

  • CHF 46.32 /Stk.
  • CHF 76.86 /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
138 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bandlänge (m) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Norm: EG II

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm EG II
Bandlänge 5 m
Bandbreite 19 mm
Gehäuse Länge 74 mm
Gehäuse Breite 31 mm
Gehäuse Höhe 68 mm
Produktart Taschenbandmaß

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 417150
Katalognummer 462012
EAN / GTIN 4045197358110
Herstellernummer 462012 5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Kunststoffgehäuse mit abnehmbarem Gürtelclip. Automatischer, gedämpfter Bandrücklauf und Bandstopp. Verschiebbarer Gleit-Endhaken.
Gleit-Endhaken mit 2 Magneten. Maßband gelb, schwarz/rot bedruckt. Gehäuse in gelb mit schwarzer Gummierung.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb