{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Ring-⌀ | 100 mm | |
| Ringbreite | 25 mm | |
| Bohrungs-⌀ | 20 mm | |
| Reduzierring-⌀ | 10 mm; 14 mm; 16 mm | |
| Produktart | Schleifvliesring |
| Artikelnummer | 410852 | |
| Katalognummer | 555760 | |
| EAN / GTIN | 7612908909137 | |
| Herstellernummer | L065681600 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 BURGWALD, Deutschland, www.osborn.com |