• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Leichtmetall-Wasserwaage, Länge: 1800mm

Artikel-Nr.: 410632 Katalog-Nr.: 467030
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 69.30
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fehlergrenze in Normallage 0,5 mm/m
Fehlergrenze bei Überkopfmessung 0,75 mm/m
Länge 1.800 mm
Produktart Wasserwaage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 410632
Katalognummer 467030
EAN / GTIN 4005069168797
Hersteller/verantwortliche Person Stabila-Messgeräte Gustav Ullrich GmbH, Landauer Straße 45, 76855 ANNWEILER, Deutschland, www.stabila.com

Beschreibung

Ausführung:

Grundkörper aus Rechteckprofil. Unzerbrechliche Acrylglaslibellen. Besonders korrosionsbeständige Leichtmetall-Legierung.