{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Gewinde-Schneidbereich | M6 – M20 | |
| Aufnahme | Schaft-⌀ 25 mm | |
| Längenausgleich Druck | 12,5 mm | |
| Längenausgleich Zug | 12,5 mm | |
| Außen-⌀ D | 55 mm | |
| Innen-⌀ D1 | 31 mm | |
| Auskraglänge A-Maß | 64 mm | |
| Produktart | Gewindeschneidfutter |
| Artikelnummer | 410429 | |
| Katalognummer | 334626 | |
| EAN / GTIN | 4045197488411 | |
| Herstellernummer | 334626 M6-20 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |