GARANT Klemmdrehhalter PCLNR 95°, für Wendeschneidplatten CN.., rechts

Artikel-Nr.: 408956 Katalog-Nr.: 250018
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 141.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 32 mm
Plattengröße 19 mm
Einsatzart rechts
Norm Werksnorm
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter PCLNR/L 3232P19
passende Wendeschneidplatte CN.. 1906..
Funktionsbreite L4 40 mm
Kopflänge L1 40 mm
Gesamtlänge L 170 mm
Unterlegplatte 259031 36
Kniehebel 259015 13
Kniehebelschraube 259018 13
Feder-Set 259044 7
Federstift-Set 259047 5
Einstellwinkel κ 95 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 408956
Katalognummer 250018
EAN / GTIN 4045197649980
Herstellernummer 250018 32/19