{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kugel-⌀ | 10 mm | |
| Aufnahme-⌀ | 8 mm | |
| Ausladung | 60 mm | |
| Produktart | Messtaster |
| Artikelnummer | 404010 | |
| Katalognummer | 445420 | |
| EAN / GTIN | 2050001668387 | |
| Herstellernummer | 7023810 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |