Zählwaage, Typ CXB, maximaler Wägebereich: 3kg

Artikel-Nr.: 403985 Katalog-Nr.: 479540
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 370.61
inkl. vRG CHF 3.11

  • CHF 6.70 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 9.84 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen

  • CHF 125.94 /Stk.
  • CHF 110.80 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximaler Wägebereich (kg) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
maximaler Wägebereich 0 kg - 3 kg
Ablesung 0,2 g
Reproduzierbarkeit 0,2 g
Linearität ±0,4 g
Herstellerbezeichnung CXB
Einschwingzeit 2 s
Stückgewicht minimal 1 g
Abmessung Wägeplatte 300×225 mm
Breite 300 mm
Tiefe 330 mm
Höhe 110 mm
Energieversorgung Akkubetrieben
Nettogewicht 4 kg
Produktart Zählwaage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 403985
Katalognummer 479540
EAN / GTIN 4045761085480
Herstellernummer CXB 3K0.2
Hersteller/verantwortliche Person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Genaue Zählwaage mit automatischer Referenzoptimierung (verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts).
  • Zielstückzahl bzw. Zielgewicht programmierbar mit akustischem Signal.
  • Zählsummenspeicher zum Aufsummieren von gleichen Zählteilen in Gesamtstück und Gesamtgewicht.
  • Referenzstückzahlen oder Referenzgewicht wählbar.
  • Netz- und Akkubetrieb möglich.
  • Justierprogramm CAL: Zum Einstellen der Genauigkeit (dazu nötiges, externes Justiergewicht auf Anfrage).
  • Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht.

Durch integrierten ESD-Schutz zum Wiegen von Plastikteilen geeignet.

Lieferumfang:

Inklusive Netzadapter 230 V/50 Hz, Akku, Arbeitsschutzhaube.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb