Universalschaber mit Eckklinge, Klingenbreite: 95mm

Artikel-Nr.: 400485 Katalog-Nr.: 837765
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 18.85
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Klingenbreite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Werkstoff Edelstahl, INOX
Klingenbreite 95 mm
ganze Länge 250 mm
Produktart Schaber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 400485
Katalognummer 837765
EAN / GTIN 4975364018007
Herstellernummer SCR-N95
Hersteller/verantwortliche Person Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Beschreibung

Ausführung:

Klinge und Schlagkopf durchgehend aus einem Stück für direkte Schlagübertragung. Ergonomischer 2K-Griff mit vergütetem Schlagkopf. Klingenstärke 1,8 mm.

Werkstoff:

Rostfreier Edelstahl, wärmebehandelt, extrem verschleißfest.