{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | PrecisionBits | |
| Norm | DIN ISO 1173 | |
| Kreuzschlitzgröße | 3 | |
| ganze Länge | 25 mm | |
| Abtriebsprofil | Schraubendreher für Phillips | |
| Bit-Sechskantschaft | C 6,3 | |
| Produktart | Bit-Werkzeug |
| Artikelnummer | 393906 | |
| Katalognummer | 675281 | |
| EAN / GTIN | 7610733211326 | |
| Herstellernummer | 05056325001 |