Fiberscheibe Normalkorund (A), ⌀ 115 mm, Körnung: 40

Artikel-Nr.: 393780 Katalog-Nr.: 566410
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 0.55

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF 0.59 / 1 Stück
  • ab 50 Stück
    CHF 0.49 / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
318 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • Bohrungs-⌀: 22,23
  • optimiert für Werkstoff: Stahl
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Normalkorund (A)
Schleifmittelkurzzeichen A
Körnung 40
Schleifmittelunterlage Vulkanfiber
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Scheiben-⌀ 115 mm
Aufnahme Roloc™ Schnellwechselsystem
Bohrungs-⌀ 22,23 mm
passend für Schnellwechselsystem Roloc™
optimiert für Werkstoff Stahl
maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
maximale Drehzahl 13.300 min-1
Produktart Fiberscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 393780
Katalognummer 566410
EAN / GTIN 4045197287564
Herstellernummer 566410 40
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Zerreißfeste, aber sehr schmiegsame Vulkanfiber. Bohrung 22,23 mm und Kreuzschlitze.
HOLEX-Universal-Fiberscheibe zum Schleifen aller Metalle. Kornart: Normalkorund (A).

Verwendung:

Auf Winkelschleifern mit maximal 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit mit Schleiftellern Nr. 566650 / 566670. Zum Schleifen ebener oder gewölbter Flächen mit hoher Flexibilität.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb