{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Spann-⌀ d | 23 mm | |
| für Typ | ER 40 | |
| Satzinhalt | 23 | |
| Außen-⌀ D | 33,5 mm | |
| Produktart | Dichtung |
| Artikelnummer | 393511 | |
| Katalognummer | 309645 | |
| EAN / GTIN | 7640128495710 | |
| Herstellernummer | 9.40.230 |